text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopia jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové uchopenie na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu. Jasne zrezaný vonkajší okraj na úchopových plochách na prácu na zapustených rozvodných skrinkách a odstraňovanie otrepov z priechodných otvorov. Odstraňovacie otvory pre vodiče s veľkosťou 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovacia matrica pre koncovky vodičov 0,5 - 2,5 mm². Káblové nožnice s (indukčne kalenými) presnými reznými hranami na medené a hliníkové káble do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhle rozmery pre ľahký prístup. Skrutkový kĺb: presné ovládanie klieští s nulovou vôľou. v prípade modelov s otváracou pružinou integrovanou v kĺbe aktivovaná blokovacia páka udržiava rezné hrany zatvorené, zatiaľ čo ostatné funkcie zostávajú aktívne. inteligentný zaisťovací mechanizmus umožňuje uchopenie bez otvorenia klieští. Rezné hrany zostávajú zatvorené a chránené, a.. - Rezná kapacita medený kábel, viacvláknový: Ø 15 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 50 mm²- Kapacita odizolovania jednotlivých vlákien: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0

Položka č. 2Q012040
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Rozsah pásikov AWG 1/0 - 1/0 AWG
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Rozsah pásikov AWG 1/0 - 1/0 AWG
Priemer rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.5 - 2.5
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Značka Knipex
HS kód 82032000
Type Installation Pliers

Popis

Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopia jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové uchopenie na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu. Jasne zrezaný vonkajší okraj na úchopových plochách na prácu na zapustených rozvodných skrinkách a odstraňovanie otrepov z priechodných otvorov. Odstraňovacie otvory pre vodiče s veľkosťou 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovacia matrica pre koncovky vodičov 0,5 - 2,5 mm². Káblové nožnice s (indukčne kalenými) presnými reznými hranami na medené a hliníkové káble do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhle rozmery pre ľahký prístup. Skrutkový kĺb: presné ovládanie klieští s nulovou vôľou. v prípade modelov s otváracou pružinou integrovanou v kĺbe aktivovaná blokovacia páka udržiava rezné hrany zatvorené, zatiaľ čo ostatné funkcie zostávajú aktívne. inteligentný zaisťovací mechanizmus umožňuje uchopenie bez otvorenia klieští. Rezné hrany zostávajú zatvorené a chránené, a.. - Rezná kapacita medený kábel, viacvláknový: Ø 15 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 50 mm²- Kapacita odizolovania jednotlivých vlákien: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0

Čísla materiálu

Položka č. 2Q012040
EAN 4003773075103
UBB 500513362904
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 13 92 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.