text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE DO RUR 86 8603-300MM


Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. - Hrúbka čeľuste (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (B1): 15,0 mm: 9,5 mm- polohy nastavenia: 24- Kapacita pre matice: Ø 212- Kapacita pre matice: 68 mm

Cikkszám K1086.300.300
Izolowany Tak
Długość (mm) 300
Szerokość szczęk (mm) 60
Maks. rozwarcie klucza (mm) 60
Liczba ustawień 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolowany Tak
Długość (mm) 300
Szerokość szczęk (mm) 60
Maks. rozwarcie klucza (mm) 60
Liczba ustawień 22
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 780
Kod towaru 8204120000
Type Pliers Wrench

Leírás

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. - Hrúbka čeľuste (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (B1): 15,0 mm: 9,5 mm- polohy nastavenia: 24- Kapacita pre matice: Ø 212- Kapacita pre matice: 68 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 03 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.