text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PIPE CUTTERS 90 2 902540-210MM


Nožnice na rúry na rezanie hrubostenných plastových a kompozitných rúr do Ø 40 mm. samonastaviteľná podpera na rúry správne polohuje rúry rôznych priemerov na obdĺžnikový rez. Žiadne voľnobežné ťahy vďaka odpruženému nožu. Rúry reže pomocou račňového princípu niekoľkými ťahmi. - Dĺžka noža: 40 mm

Položka č. K1102.000.100
Dĺžka (mm) 210
Priemer rúrky (mm) 26 - 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 210
Priemer rúrky (mm) 26 - 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné pre viacvrstvové kompozitné rúry Áno
S rýchlym nastavením Nie
Počet rezných kotúčov 0
Teleskopický Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 470
HS kód 82032000
Type Pipe Cutter

Popis

Nožnice na rúry na rezanie hrubostenných plastových a kompozitných rúr do Ø 40 mm. samonastaviteľná podpera na rúry správne polohuje rúry rôznych priemerov na obdĺžnikový rez. Žiadne voľnobežné ťahy vďaka odpruženému nožu. Rúry reže pomocou račňového princípu niekoľkými ťahmi. - Dĺžka noža: 40 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1102.000.100
EAN 4003773045182
UBB 419102161389
UNSPSC 23241610
Číslo materiálu výrobcu 90 25 40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.