text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2627-200MM CURVED


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Čeľuste so sklonom 40°. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm- Testované podľa VDE: áno

Položka č. K1026.720.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 220
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 220
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 210
HS kód 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Čeľuste so sklonom 40°. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm- Testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1026.720.200
EAN 4003773016090
UBB 419100384660
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 27 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.