text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2622-200MM CURVED


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Čeľus

Položka č. K1026.220.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 199.2
Type Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Čeľuste so sklonom 40°. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1026.220.200
EAN 4003773023135
UBB 240100002718
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 22 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.