text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2617-200MMSTRAIGHT


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- VDE testované: áno

Položka č. K1026.710.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 215
HS kód 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 17 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.