text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2615-200MMSTRAIGHT


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm

Položka č. K1026.510.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
HS kód 8203200000
Type Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 15 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.