text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2612-200MMSTRAIGHT


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné

Položka č. K1026.210.200
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Type Stork Beak Pliers
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Type Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1026.210.200
EAN 4003773023142
UBB 419100070244
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 12 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.