text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5001-225MM


Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich presné spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Položka č. K1050.100.225
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 225
Kryt rukoväte Plast
Značka Knipex
Váha kusu (g) 440
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 225
Kryt rukoväte Plast
Značka Knipex
Váha kusu (g) 440
HS kód 8203200000
Type Carpenter Pincer

Popis

Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich presné spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1050.100.225
EAN 4003773035305
UBB 419104011285
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 50 01 225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.