text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5000-225MM


Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich presné spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Položka č. K1050.000.225
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 225
Značka Knipex
Váha kusu (g) 425
Type Carpenter Pincer
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 225
Značka Knipex
Váha kusu (g) 425
Type Carpenter Pincer

Popis

Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich presné spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1050.000.225
EAN 4003773021964
UBB 419104010527
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 50 00 225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.