text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5000-210MM


Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich precízne spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Položka č. K1050.000.210
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 210
Značka Knipex
Váha kusu (g) 405
HS kód 8203200000
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 210
Značka Knipex
Váha kusu (g) 405
HS kód 8203200000
Type Carpenter Pincer

Popis

Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich precízne spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1050.000.210
EAN 4003773021957
UBB 419104010451
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 50 00 210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.