text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Pince universelle pointue longueur 145 mm gaines multicomposant chromé VDE KNIPE

Na objednávku

Kombinované kliešte s ihlou a nosom jednoduché strihanie vďaka kĺbu s vysokou pákou. praktické použitie pri práci v stiesnených priestoroch vďaka štíhlemu dizajnu hlavy a špicatým čeľustiam (proti pretáčaniu). úchopové plochy so špeciálnym vypuklým obrysom na jednej strane na bezpečné uchopenie plochých častí. Spoľahlivé a rozmanité kombinované kliešte pri práci vonku. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Dlhá životnosť a stabilné hroty. Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopenia umožňuje uchopenie a vytiahnutie malých dielov, ako sú klince, kolíky a skrutky. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Kapacita rezania medeného kábla, viacžilového: Ø 8,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Numer artykułu 2V196573
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Poids 154
Longueur (mm) 145
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Poids 154
Longueur (mm) 145
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Code Douanier 82032000
Type VDE Combination Pliers

Opis

Kombinované kliešte s ihlou a nosom jednoduché strihanie vďaka kĺbu s vysokou pákou. praktické použitie pri práci v stiesnených priestoroch vďaka štíhlemu dizajnu hlavy a špicatým čeľustiam (proti pretáčaniu). úchopové plochy so špeciálnym vypuklým obrysom na jednej strane na bezpečné uchopenie plochých častí. Spoľahlivé a rozmanité kombinované kliešte pri práci vonku. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Dlhá životnosť a stabilné hroty. Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopenia umožňuje uchopenie a vytiahnutie malých dielov, ako sú klince, kolíky a skrutky. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Kapacita rezania medeného kábla, viacžilového: Ø 8,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Numery artykułów

Numer artykułu 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 08 26 145
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.