text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Kombinované kliešte s ihlou na všetky bežné montážne a opravárenské práce... praktické použitie pri práci v stiesnených priestoroch vďaka štíhlemu dizajnu hlavy a špicatým čeľustiam (proti pretáčaniu). úchopové plochy so špeciálnou vypuklou kontúrou na jednej strane na bezpečné uchopenie plochých dielov. vyfrézovaná drážka v úchopovej ploche umožňuje uc

Položka č. 0A204476
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 148
Dĺžka (mm) 145
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 148
Dĺžka (mm) 145
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Značka Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte s ihlou na všetky bežné montážne a opravárenské práce... praktické použitie pri práci v stiesnených priestoroch vďaka štíhlemu dizajnu hlavy a špicatým čeľustiam (proti pretáčaniu). úchopové plochy so špeciálnou vypuklou kontúrou na jednej strane na bezpečné uchopenie plochých dielov. vyfrézovaná drážka v úchopovej ploche umožňuje uchopenie a vytiahnutie malých dielov, ako sú klince, kolíky a skrutky. Spoľahlivé a rozmanité kombinované kliešte pri práci vonku. Jednoduché strihanie vďaka kĺbu s vysokou pákou. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 61 HRC. Dlhá životnosť a stabilné hroty. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 8,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Položka č. 0A204476
EAN 4003773078975
UBB 500641738546
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 08 25 145
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.