text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP Nôž na rezanie káblov 180 MM


Nôž na káble Ergonomicky tvarovaná rukoväť s pohodlnou protišmykovou ochranou. Obzvlášť istý úchop vďaka protišmykovým mäkkým komponentom. Vybratie na palec a háčik na prst na konci rukoväte zabezpečujú dobrý prenos sily pri ťahaní za nôž. Pevná, pevná rovná čepeľ. Priehľadný ochranný kryt. zadná strana čepele potiahnutá plastom, aby sa zabránilo skratu

Položka č. K1354.700.050
Dĺžka čepele (mm) 50
Výsuvný Nie
Celková dĺžka (mm) 190
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar čepele Rovno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 50
Výsuvný Nie
Celková dĺžka (mm) 190
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar čepele Rovno
S ochranným krytom Áno
Materiál čepele Iné
Káblový nôž Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Type Knife

Popis

Nôž na káble Ergonomicky tvarovaná rukoväť s pohodlnou protišmykovou ochranou. Obzvlášť istý úchop vďaka protišmykovým mäkkým komponentom. Vybratie na palec a háčik na prst na konci rukoväte zabezpečujú dobrý prenos sily pri ťahaní za nôž. Pevná, pevná rovná čepeľ. Priehľadný ochranný kryt. zadná strana čepele potiahnutá plastom, aby sa zabránilo skratu. - Dĺžka čepele: 50 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Číslo materiálu výrobcu 98 54
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.