text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MONTAGETANG 28 2801-200MM


Ihlové kliešte s dlhým dosahom vhodné najmä na uchopovacie a montážne práce s vyššou predlžovacou silou. Ideálne na prácu v stiesnených priestoroch, napr. v úzkych a hlbokých rozvodných skrinkách. Rýhované úchopové plochy. ploché, široké čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 10,5 mm: 10,5 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 33,0 mm- Šírka hlavy (

Položka č. K1028.100.200
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 200
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 33
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 200
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 33
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
Type Nose Pliers

Popis

Ihlové kliešte s dlhým dosahom vhodné najmä na uchopovacie a montážne práce s vyššou predlžovacou silou. Ideálne na prácu v stiesnených priestoroch, napr. v úzkych a hlbokých rozvodných skrinkách. Rýhované úchopové plochy. ploché, široké čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 10,5 mm: 10,5 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 33,0 mm- Šírka hlavy (W3): 13,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1028.100.200
EAN 4003773044468
UBB 419100395633
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 28 01 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.