text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

KNIP MECHANICS' PLIERS 38 3825-200MM


Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov klieští v ohybe. Úchopové plochy sú priečne šrafované. Polkruhové čeľuste so sklonom 40°. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm- Uhol hlavice: (3): 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uh

Položka č. K1038.520.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka 200
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka 200
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 3
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov klieští v ohybe. Úchopové plochy sú priečne šrafované. Polkruhové čeľuste so sklonom 40°. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm- Uhol hlavice: (3): 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm 40

Čísla materiálu

Položka č. K1038.520.200
EAN 4003773043669
UBB 419100385162
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 38 25 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.