text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PLIERS 38 3821-200MM


Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov v ohybe. Úchopové plochy sú priečne šrafované. Čeľuste s uhlom 40°, polkruhové. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm- Uhol hlavice: (3): 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice

Položka č. K1038.120.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov v ohybe. Úchopové plochy sú priečne šrafované. Čeľuste s uhlom 40°, polkruhové. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm- Uhol hlavice: (3): 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm- Uhol hlavice: 17,5 mm 40

Čísla materiálu

Položka č. K1038.120.200
EAN 4003773035176
UBB 419100394156
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 38 21 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.