text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3036-160MM


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, okrúhle čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 41,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Položka č. K1030.630.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
HS kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, okrúhle čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 41,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.630.160
EAN 4003773002123
UBB 419100151184
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 36 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.