text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3025-140MM


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: 2,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Položka č. K1030.520.140
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
HS kód 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: 2,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.520.140
EAN 4003773001980
UBB 419100386079
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 25 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.