text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3021-160MM


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, polkruhové čeľuste. vrúbkované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: 2,5 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 50,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Položka č. K1030.120.160
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, polkruhové čeľuste. vrúbkované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: 2,5 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 50,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 21 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.