text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3021-140MM


Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 8,0 mm- Šírka hrotov (W4): 2,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Položka č. K1030.120.140
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Long Half-Round Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 8,0 mm- Šírka hrotov (W4): 2,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 21 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.