text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3015-160MM


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 5,0 mm: 46,5 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Položka č. K1030.510.160
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 5,0 mm: 46,5 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 15 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.