text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3015-140MM


Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 4,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Položka č. K1030.510.140
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
HS kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 4,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.510.140
EAN 4003773042914
UBB 419100385998
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 15 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.