text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3011-160MM


Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 5,0 mm: 46,5 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Položka č. K1030.110.160
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 110
HS kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 5,0 mm: 46,5 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 11 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.