text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3011-140MM


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé lichobežníkové čeľuste. vrúbkované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 4,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Položka č. K1030.110.140
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé lichobežníkové čeľuste. vrúbkované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 4,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 11 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.