text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 29 2925-160MM


Telefónne kliešte extra tenké, jemné hroty. vhodné aj na spájkovacie práce. Úchopové plochy krížovo šrafované. polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,0 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,0 mm: 54,0 mm- Šírka čeľuste (W3): 14,0 mm

Položka č. K1029.520.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 54
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 54
Šírka hlavy (mm) 2
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Type Telephone Pliers

Popis

Telefónne kliešte extra tenké, jemné hroty. vhodné aj na spájkovacie práce. Úchopové plochy krížovo šrafované. polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,0 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,0 mm: 54,0 mm- Šírka čeľuste (W3): 14,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1029.520.160
EAN 4003773043478
UBB 419100386723
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 29 25 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.