text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMP. ŠTIK.KLIE. COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. S vyhĺbením na ľahšie rezanie hrubších drôtov. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. 20° šikmá hlava s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnou reznou hranou na takmer rovné rezanie, s priestorom na uchopenie. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,6 mm

Položka č. K1071.141.200
Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Šikmý Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 355
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Šikmý Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 355
HS kód 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Popis

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. S vyhĺbením na ľahšie rezanie hrubších drôtov. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. 20° šikmá hlava s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnou reznou hranou na takmer rovné rezanie, s priestorom na uchopenie. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 41 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.