Skrutkovacia fréza Rezná kapacita do tvrdosti 48 HRC. Robustné rezné hrany sú dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Kovaná zátka s pohodlným tlmičom nárazov. Dobrý prístup vďaka veľmi plochej konštrukcii hlavy a oblasti kĺbov. Ergonomicky sklonené rukoväte na minimalizáciu námahy. Robustné protišmykové dvojfarebné viackomponentné objímky rukoväte. Presné nastavenie (12 polôh) pomocou excentrickej skrutky. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Skrutkovaná žacia hlava, vymeniteľná. - HRC 19: Ø 11 mm- HRC 40: Ø 9 mm- HRC 48: Ø 8 mm- Dĺžka reznej hrany mm: 36,5 mm- Hrúbka hlavy: 42 mm.