text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMP. ŠTIK.KLIE. 7101-200MM


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Mikroštruktúra reznej hrany znižuje skĺzavanie materiálu z čeľustí. S úchopnou p

Položka č. K1071.100.200
Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Bolt Cutter
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Bolt Cutter

Popis

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Mikroštruktúra reznej hrany znižuje skĺzavanie materiálu z čeľustí. S úchopnou plochou pod kĺbom na uchopenie a ťahanie drôtov od Ø 1,0 mm. - Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1071.100.200
EAN 4003773033165
UBB 240104287794
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 01 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.