text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP Kombinované kliešte 0302-180MM


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvlákn

Položka č. K1003.200.180
Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
Type Universal Combination Pliers
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 12,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1003.200.180
EAN 4003773023197
UBB 419102031368
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 02 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.