text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLIEŠTE 03 0306-180MM


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany pre hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknovéh

Položka č. K1003.600.180
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany pre hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 12,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 06 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.