text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLIEŠTE 03 0302-160MM


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,1 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,1 mm: Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Položka č. K1003.200.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
HS kód 8203200000
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,1 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,1 mm: Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 02 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.