text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLIEŠTE 03 0301-160MM


Kombinované kliešte Dlhé rezné hrany pre hrubšie káble. S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. S reznými hranami na mäkké a tvrdé drôty. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového:

Položka č. K1003.100.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Kryt rukoväte Poplastované
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte Dlhé rezné hrany pre hrubšie káble. S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. S reznými hranami na mäkké a tvrdé drôty. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 10,0 mm- Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.