text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLIEŠTE 02 0206-180MM


Kombinované kliešte s vysokou pákou O 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vh

Položka č. K1002.600.180
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 240
Type VDE Power Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte s vysokou pákou O 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Presná, minimálna svetelná medzera medzi úchopovými čeľusťami na zabezpečenie optimálnej funkcie rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. - Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 11,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1002.600.180
EAN 4003773010012
UBB 419102023027
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 02 06 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.