text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLIEŠTE 02 0202-225MM


Kombinované kliešte s vysokou pákou O 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Presná, minimálna svetelná medzera medzi úchopovými čeľusťami na zabezpečenie optimálnej funkcie rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. - Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 14,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 25,0 mm²

Položka č. K1002.200.225
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 3 - 3
Prierez rozsahu pásu (mm²) 25 - 25
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
HS kód 8203200000
Type Power Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte s vysokou pákou O 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Presná, minimálna svetelná medzera medzi úchopovými čeľusťami na zabezpečenie optimálnej funkcie rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. - Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 14,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 25,0 mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1002.200.225
EAN 4003773043379
UBB 419102158096
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 02 02 225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.