text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLIE.KĽÚČE 88 8802-250MM


KNIPEX Aligator® Samosvorné na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka sila potrebná na použitie. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitl

Položka č. K1088.200.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet nastavení 9
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 330
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® Samosvorné na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka sila potrebná na použitie. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti skĺznutiu zabraňuje skĺznutiu prstov obsluhy. so štíhlymi viaczložkovými rukoväťami bez goliera pre lepšiu manipuláciu a jednoduchšiu prepravu. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1088.200.250
EAN 4003773019282
UBB 419102150564
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 02 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.