text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLIE.KĽÚČE 88 8801-300MM


KNIPEX Aligator® dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti kĺbov. väčší výkon a komfort v porovnaní s bežnými kliešťami na vodné čerpadlá rovnakej dĺžky: 9 poloh nastavenia pre o 30 % väčšiu kapacitu uchopenia. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeci

Položka č. K1088.100.300
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 300
Max. otvorenie lícnice (mm) 60
Počet nastavení 9
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 300
Max. otvorenie lícnice (mm) 60
Počet nastavení 9
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 545.13
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti kĺbov. väčší výkon a komfort v porovnaní s bežnými kliešťami na vodné čerpadlá rovnakej dĺžky: 9 poloh nastavenia pre o 30 % väčšiu kapacitu uchopenia. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilné uchopenie. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 2 3/4 palca- Kapacita pre matice: 60 mm- Kapacita pre rúrky (priemer): Ø 70mm

Čísla materiálu

Položka č. K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 01 300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.