text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP CHEI FIXE CLEŞT88 8801-250MM


KNIPEX Aligator® dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti kĺbov. väčší výkon a komfort v porovnaní s bežnými kliešťami na vodné čerpadlá rovnakej dĺžky: 9 poloh nastavenia pre o 30 % väčšiu kapacitu uchopenia. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilné uchopenie. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm

Cod Articol K1088.100.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Greutate 322
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Greutate 322
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 331
Codul mărfurilor 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Aligator® dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti kĺbov. väčší výkon a komfort v porovnaní s bežnými kliešťami na vodné čerpadlá rovnakej dĺžky: 9 poloh nastavenia pre o 30 % väčšiu kapacitu uchopenia. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilné uchopenie. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1088.100.250
EAN 4003773022992
UBB 419102150317
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 88 01 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.