text.skipToContent text.skipToNavigation

CHEI FIXE PENTRU CLEŞTI KNIPEX 863-400MM


Kliešťový kľúč XL Jedinečný montážny nástroj teraz aj v dĺžke 400 mm. Pre šírku otvoru do 85 mm / 3 3/8. Vynikajúce na uchopenie, pridržanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Optimalizované nastavenie na obrobok s polohou rukovätí šetrnou k rukám. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Vysoký prevod páky pre silnú uchopovaciu

Cod Articol K1086.300.400
Lungime (mm) 400
Lățimea fălcii (mm) 85
Număr de setări 25
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1460
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 400
Lățimea fălcii (mm) 85
Număr de setări 25
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1460
Type Pliers Wrench

Descriere

Kliešťový kľúč XL Jedinečný montážny nástroj teraz aj v dĺžke 400 mm. Pre šírku otvoru do 85 mm / 3 3/8. Vynikajúce na uchopenie, pridržanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Optimalizované nastavenie na obrobok s polohou rukovätí šetrnou k rukám. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Vysoký prevod páky pre silnú uchopovaciu silu. Rýchle nastavenie pomocou tlačidla priamo na obrobku. Ráčnový princíp umožňuje rýchle a jednoduché dotiahnutie a uvoľnenie všetkých skrutkových spojov. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Hladké čeľuste, na montáž kvalitných spojov bez poškodenia, vyrobené z mosadze, červenej mosadze alebo nehrdzavejúcej ocele. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých komponentov. - Hrúbka čeľustí (spoj) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 16,0 mm: Hrúbka hrotov (B1): 20,0 mm: 12,5 mm- polohy nastavenia: 25- Kapacity pre matice: Ø 338- Kapacita pre matice: 85 mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1086.300.400
EAN 4003773077312
UBB 500625385611
UNSPSC 27112104
Nr. articol producător 86 03 400
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.