text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLIEŠTE 86 8603-180MM


Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na o

Položka č. K1086.300.180
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Šírka čeľustí (mm) 40
Max. otvorenie kľúča (mm) 35
Počet nastavení 15
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Šírka čeľustí (mm) 40
Max. otvorenie kľúča (mm) 35
Počet nastavení 15
Značka Knipex
Váha kusu (g) 250
Type Pliers Wrench

Popis

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký pákový prevod pre silnú silu uchopenia. s úzkymi úchopovými čeľusťami - na uťahovanie v situáciách, ktoré si vyžadujú štíhly nástroj. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (B1): 12,0 mm: 5,0 mm- polohy nastavenia: 15- Kapacita pre matice: Ø 112- Kapacita pre matice: 40 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1086.300.180
EAN 4003773035466
UBB 240102247980
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 86 03 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.