text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLIEŠTE 86 8603-150MM


Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na o

Položka č. K1086.300.150
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 150
Šírka čeľustí (mm) 27
Max. otvorenie kľúča (mm) 27
Počet nastavení 14
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 150
Šírka čeľustí (mm) 27
Max. otvorenie kľúča (mm) 27
Počet nastavení 14
Značka Knipex
Váha kusu (g) 188
Type Pliers Wrench

Popis

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký pákový prevod pre silnú silu úchopu. ideálny viacúčelový kľúč vo vreckovej veľkosti. nepostrádateľný spoločník v núdzovej súprave náradia. - Hrúbka čeľuste (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 7,0 mm: Hrúbka hrotov (B1): 10,5 mm: 4,7 mm- polohy nastavenia: 14- Kapacity pre matice: Ø 1- Kapacita pre matice: 27 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1086.300.150
EAN 4003773069676
UBB 500577933954
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 86 03 150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.