text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLIEŠTE 86 8603-125MM


Mini kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo

Položka č. K1086.300.125
Dĺžka 125
Šírka čeľustí (mm) 23
Počet nastavení 11
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 125
Šírka čeľustí (mm) 23
Počet nastavení 11
Značka Knipex

Popis

Mini kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. minikliešťový kľúč pre presnú mechaniku. obzvlášť vhodný na prácu s malými skrutkovými spojmi. veľmi dobrý prístup do veľmi stiesnených priestorov. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 5,0 mm: 3,0 mm- Polohy nastavenia: 11- Kapacity pre matice: Ø 078- Kapacita pre matice: 23 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 86 03 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.