text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHR 956 9561-190MM


Nožnice na laná S dvoma lisovacími matricami na koncové krytky na plášte Bowdenových káblov a koncové koncovky na trakčné káble. Pohodlná práca vďaka praktickému, štíhlemu dizajnu a vnútornej otváracej pružine. Skrutkový kĺb na presné vedenie čepele, možnosť opätovného nastavenia. Vysoká páka na zníženie námahy. Tvrdosť ostria približne 64 HRC. - Rezná

Položka č. K1166.160.190
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 7
Max. prierez kábla (mm²) 7
Celková dĺžka (mm) 190
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 7
Max. prierez kábla (mm²) 7
Celková dĺžka (mm) 190
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Wire Rope Cutter

Popis

Nožnice na laná S dvoma lisovacími matricami na koncové krytky na plášte Bowdenových káblov a koncové koncovky na trakčné káble. Pohodlná práca vďaka praktickému, štíhlemu dizajnu a vnútornej otváracej pružine. Skrutkový kĺb na presné vedenie čepele, možnosť opätovného nastavenia. Vysoká páka na zníženie námahy. Tvrdosť ostria približne 64 HRC. - Rezná kapacita medený kábel, viacžilový: Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového (priemer): 10 mm²: Ø 7,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového (priemer): Ø 6,0 mm- Rezná kapacita drôteného lana (priemer): Ø 4 mm- AWG: 8

Čísla materiálu

Položka č. K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 61 190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.