text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KNIP JUSTEERTANG ELEC 32 3231-135MM


Kliešte na nastavenie relé na uchopenie súčiastok a vodičov najmenších priemerov a na ohýbanie kontaktov a pružín relé. Leštené úchopové plochy. Hrany sú starostlivo odihlené. 40° uhlové, ploché, široké čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- Šírka hrotov (E): 1,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľustí (B): 3,5 mm: 32,0 mm- Šírka hlavy (A): 12,5 mm

Položka č. K1032.130.135
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 135
Dĺžka (mm) 135
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 135
Dĺžka (mm) 135
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
HS kód
Type Relay Adjusting Pliers

Popis

Kliešte na nastavenie relé na uchopenie súčiastok a vodičov najmenších priemerov a na ohýbanie kontaktov a pružín relé. Leštené úchopové plochy. Hrany sú starostlivo odihlené. 40° uhlové, ploché, široké čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- Šírka hrotov (E): 1,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľustí (B): 3,5 mm: 32,0 mm- Šírka hlavy (A): 12,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Číslo materiálu výrobcu 32 31 135
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.