Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce okrągłe z krawędzią tnącą, precyzyjnie szlifowane okrągłe szczęki z cienkimi, spiczastymi końcówkami. Do chwytania i manipulowania cienkimi drutami, np. w jubilerstwie. Idealne do cięcia i gięcia, także w elektronice. Idealne do gięcia pętli z drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 2.0mm- Grubość końcówek (D1): 1.0mm- Długość szczęk (L3): 32.0mm- Szerokość główki (W3): 13.5mm