text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611G1140MM


Kliešte na poistné krúžky Na nasadzovanie úchopných krúžkov na hriadele s priemerom Ø 4 - 30 mm. S otváracou pružinou. Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. na montáž úchopových krúžkov na hriadele od Ø 4,0 - 7,0 mm. - Veľkosť hriadeľa: Ø 1,3 mm

Položka č. K1048.110.001
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 4 - 7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 4 - 7
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Kliešte na poistné krúžky Na nasadzovanie úchopných krúžkov na hriadele s priemerom Ø 4 - 30 mm. S otváracou pružinou. Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. na montáž úchopových krúžkov na hriadele od Ø 4,0 - 7,0 mm. - Veľkosť hriadeľa: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1048.110.001
EAN 4003773031062
UBB 419100502634
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 11 G1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.