text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 41 4104-250MM


Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. max. rezná kapacita stredne tvrdý drôt Ø 3,0 mm. - Šírka upnutia kruhového drôtu: 40 mm- Šírka upnutia štvorcová: 20 mm- Šírka upnutia šesťhranná:

Položka č. K1041.400.250
Celková dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 40
Značka Knipex
Type Grip Pliers
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 40
Značka Knipex
Type Grip Pliers

Popis

Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. max. rezná kapacita stredne tvrdý drôt Ø 3,0 mm. - Šírka upnutia kruhového drôtu: 40 mm- Šírka upnutia štvorcová: 20 mm- Šírka upnutia šesťhranná: 30 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 41 04 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.