text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PLIERS 20 2006-160MM


Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,0 mm- testované podľa VDE: áno

Položka č. K1020.600.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 197.7
HS kód 8203200000
Type VDE Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,0 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 20 06 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.