text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PLIERS 20 2001-160MM


Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,0 mm

Položka č. K1020.100.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
HS kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 20 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.