Demontážne nástroje
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
Kliešte & pinzety
Odstraňovače izolácie z drôtov & demontážne nástroje
Demontážne nástroje
8R403817
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
KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93
Pridať do katalógu
Položka č.
8R403817
Pozdĺžny prierez
Áno
Okrúhly okraj
Áno
Priemer rozsahu pásu (mm)
8 - 13
Prierez rozsahu pásu (mm²)
0.2 - 4
Značka
Knipex
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pozdĺžny prierez
Áno
Okrúhly okraj
Áno
Priemer rozsahu pásu (mm)
8 - 13
Prierez rozsahu pásu (mm²)
0.2 - 4
Značka
Knipex
HS kód
82119200
Model
Ergostrip
Type
Universal Stripping Tool
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
KNIPEX ErgoStrip® na rýchle a presné odizolovanie všetkých bežných okrúhlych a vlhkotesných inštalačných káblov (napr. kábel NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²), dátových káblov (napr. krútená dvojlinka) a koaxiálnych káblov. inovatívny, ergonomický dizajn pištoľovej rukoväte na jednoduché rezanie, odizolovanie a pozdĺžny rez plášťa. Kónické, zoštíhlené konce nástroja pre lepší prístup v stiesnených priestoroch. Odizolovacie zariadenie pre prierezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Zjednodušené vkladanie jednotlivých vodičov na odizolovanie pomocou polohovacích hrebienkov. S otváracou pružinou a blokovacím zariadením. Jednoduché vkladanie koaxiálnych a dátových káblov vďaka pomôcke na otváranie. Viaczložková konštrukcia s mäkkou plastovou zónou na pohodlné používanie a bezpečné uchopenie. pre ľavákov. - Kapacita odizolovania okrúhleho kábla (priemer): Ø 8 - 13 mm- kapacita odizolovania vodičov a žíl: Ø 4,8 - 7,5 mm- Kapacita odizolovania dátového kábla: Ø 4,8 - 7,5 mm CAT 5 - 7. Krútená dvojlinka (UTP/STP)- Kapacita odizolovania: Ø 8,0 - 13,0 mm
Čísla materiálu
Položka č.
8R403817
EAN
4003773082910
UBB
500700728842
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
16 95 02 SB